Skiver HV140, DIN125, sortiment
Sortiment med 1425 stk skiver, 12 dimensjoner fra M4 til M30.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | DIN | Harmonisert systemkode | RoHS-kompatibel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964040700961 1
|
Skivesortiment DIN 125 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall deler i sortiment/sett
1425 STK
|
Produktvekt (per element)
5269.000 g
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000980
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 125
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Følger DIN 125 normen
- ElZn
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
04075 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D5,3mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04076 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D6,4mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04078 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D8,4mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
040710 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D10.5mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
040712 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D13mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
040714 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D15mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
040716 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D17mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
040720 005 50
|
Skive DIN 125-140HV-D21mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
040730 005 10
|
Skive DIN 125-140HV-D31mm-A2K-ElZn
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)