Spennhylser D2-6mm, sortiment
Sortiment med Spennhylser, størrelse fra 2-6mm diameter. 1100 deler fordelt på 12 dimensjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Systemmål | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964047500961 1
|
Spennhylsesortiment DIN 1481 D2-6mmx
|
Antall deler i sortiment/sett
1100 STK
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Produktvekt (per element)
3927.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Systemmål
4.4.1
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Følger DIN1481 normen
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
04752 20 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 2,0x20-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04753 20 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 3,0x20-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04753 40 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 3,0x40-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04754 40 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 4,0x40-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04754 60 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 4,0x60-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04755 30 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 5,0x30-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04755 40 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 5,0x40-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04755 60 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 5,0x60-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04756 40 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 6,0x40-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04756 50 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 6,0x50-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04756 60 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 6,0x60-FSt
|
Forp/Min.best.
100
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)