Spennhylser D7-12mm, sortiment
Sortiment med Spennhylser, størrelse fra D7-12mm diameter. 240 deler fordelt på 12 dimensjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964047501961 1
|
Spennhylsesortiment DIN 1481 D7-12mmx
|
Antall deler i sortiment/sett
240 STK
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Produktvekt (per element)
4838.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Følger DIN1481 normen
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
04757 40 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 7,0x40-FSt
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04757 50 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 7,0x50-FSt
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04758 40 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 8,0x40-FSt
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04758 50 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 8,0x50-FSt
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04758 60 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 8,0x60-FSt
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
047510 40 005 50
|
Spennhylse DIN 1481-10,0x40-FSt
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
047510 60 005 50
|
Spennhylse DIN 1481-10,0x60-FSt
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
047512 60 005 25
|
Spennhylse DIN 1481-12,0x60-FSt
|
Forp/Min.best.
25
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)