Splinter A2K, sortiment
Sortiment med Splinter i ElZn. 1775 deler fordelt på 12 dimensjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall deler i sortiment/sett | Systemmål | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | ISO | Lengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964511701961 1
|
Splintsortiment ISO 1234-(A2K)-1775 stk
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall deler i sortiment/sett
1775 STK
|
Systemmål
4.4.1
|
Produktvekt (per element)
5116.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde
350 mm
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Høyde
100 mm
|
ISO
Splinter
|
Lengde
400 mm
|
Standarder
ISO 1234
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
ISO 1234 galvanisert stål
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
511710225 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-2X25
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511710240 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-2X40
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511710440 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-4X40
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511710540 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-5X40
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511710550 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-5X50
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511711620 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-1,6X20
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511712540 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-2,5X40
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511713232 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-3,2X32
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511713240 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-3,2X40
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511713563 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-3,5X63
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511714550 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-4,5X50
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
511716363 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-6,3X63
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
5581003003990 1
|
Innlegg 12 rom ORSY1 og koff 4.4.1/8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581020000961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)