Strekkfjærer DIN 2097, sortiment
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall deler i sortiment/sett | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | DIN | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964050601961 1
|
Sortiment strekkfjærer DIN 2097
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall deler i sortiment/sett
368 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
3505.000 g
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
732020850900
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581003021990 1
|
Innlegg 20 rom ORSY1 og koff 4.4.1/8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581020000961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)