Trykkfjærer DIN 2095, sortiment
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964050600961 1
|
Sortiment Trykkfjærer DIN 2095
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall deler i sortiment/sett
335 STK
|
Produktvekt (per element)
1982.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Kompresjonsfjærer
|
Harmonisert systemkode
732020810900
|
Standarder
DIN 2095
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5964050600961 1
|
Sortiment Trykkfjærer DIN 2095
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)