Svart lokk 8.4.x
Reservedel for ORSY systemkoffert 8.4.1 og 8.4.2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Bredde | Dybde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581001020961 1
|
Lokk, svart, systemkoffert, 8.4.1/8.4.2
|
Systemmål
|
Bredde
480 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
899.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|