Papirrullholder for alle Basic 8.8 og B7 8.4 verktøyvogner
- Hektes over kanten på enden av vognen
- Rivebraketten hindrer at rullen dreier og ruller av seg selv
- Passer til alle papirruller inntil Ø:200 X B:420 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for verkstedtralle | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962646045961 1
|
Papirrullholder f. verktøyvogn Basic/Pro
|
Egnet for verkstedtralle
|
Bredde
437 mm
|
Høyde
185 mm
|
Dybde
218.5 mm
|
Farge
RAL 9005, strukturert
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bredde: 437 mm
- Høyde: 185 mm
- Dybde 218,5 mm
- Farge: Svart