Skrutrekkersett 21 deler
Innhold:
- Kubbetrekker: 1,0x5,5x25mm og PH2x25mm
- Rettspor: 0,6x3,5x75mm, 0,8x4,0x90mm og 1,2x6,5x125mm
- Rettspor med gjennomgående klinge: 2,0x12,0x200mm
- Torx: TX6x60mm, TX7x60mm, TX9x60mm, TX10x80mm, TX15x80mm, TX20x100mm, TX25x100mm, TX27x115, TX30x115 og TX40x130mm
- Phillips: PH1x80mm, PH2x100mm og PH3x150mm
- Fleksibel pipetrekker: NV6x150mm og 7x150mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061325105 060 1
|
Kubbetrekker Rett 1,0x5,5x25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06132522 060 1
|
Kubbetrekker Phillips PH2 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061328606 060 1
|
Pipetrekker med fleksibel tange 6x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061328607 060 1
|
Pipetrekker med fleksibel tange 7x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061332112 060 1
|
Skrutrekker Rett m.slagkapp.2,0x12,0x200
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613421035060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 0,6x3,5x80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613421004060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 0,8x4,0x90mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613421065060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 1,2x6,5x125
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06134221 060 1
|
Skrutrekker PH1 med 6-kt.tange L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06134222 060 1
|
Skrutrekker PH2 med 6-kt.tange L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06134223 060 1
|
Skrutrekker PH3 med 6-kt.tange L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343406 060 1
|
Skrutrekker Torx TX6 L=60mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343407 060 1
|
Skrutrekker Torx TX7 L=60mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343409 060 1
|
Skrutrekker Torx TX9 L=60mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343410 060 1
|
Skrutrekker Torx TX10 L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343415 060 1
|
Skrutrekker Torx TX15 L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343420 060 1
|
Skrutrekker Torx TX20 L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343425 060 1
|
Skrutrekker Torx TX25 L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343427 060 1
|
Skrutrekker Torx TX27 L=115mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343430 060 1
|
Skrutrekker Torx TX30 L=115mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061343440 060 1
|
Skrutrekker Torx TX40 L=130mm
|
Forp/Min.best.
1
|