Containerlås ABUS GateSec
Solid, herdet stål med avrullede kanter for enormt høy skjæremotstand
- Eterna™-belegg for ekstrem korrosjonsbestandighet
- Spesiell maljeform for å beskytte sjakkelen mot de vanligste angrepsmetodene
Kan monteres på begge sider
Beskyttelse av større verdisaker/gjenstander eller ved høy tyveririsiko
- For sikring av en- og tofløyede porter med runde profiler samt anleggsgjerder
- For bruk med hengelås
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010786990 1
|
GateSec 131-140
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Bøylediameter
150 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
10 mm
|
Glansnivå for låsen
Matt
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate på spennen
Zinc plated
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For sikring av en- og tofløyede porter med runde profiler samt anleggsgjerder
- For bruk med hengelås