Sekketralle 100 kg
Sammenleggbar
- Automatisk quick-fold system
- Uttrekkbart håndtak med sentral låseknapp
- 3-punkt festeanordning
- Store profilerte gummihjul gjør det mulig å kjøre i trapper
- Solid tverrstang gjør det enkelt å tilte/vippe
- 110 cm høyde gir enkel håndtering og transport
- Buet tverrstang - ideell for transport av runde gjenstander
- Rammematerialet er av stål og resterende materiale er i aluminium
- Mål: (H x B x D): 85 x 50 x 7 cm
- Kapasitet 100 kg
- Egenvekt 6 kg
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600