Skuminnlegg 50mm
- Mål: 450x285x53mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963311758990 1
|
Skuminnlegg, 450x285x53mm
|
Bredde
450 mm
|
Dybde
285 mm
|
Høyde
53 mm
|
Materiale
Polyethylene foam material
|
Produktvekt (per element)
178.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|