Verktøykasse, 2 rom
- Laget av polypropylen
- Støtsikker, kraftig og meget holdbar
- Kraftig håndtak - gjør verktøykassen lett å bære
- Lav egenvekt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Innvendig høyde | Intern dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962219200990 1
|
Verktøykasse, 2 rom, plast
|
Høyde
180 mm
|
Bredde
410 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
507.000 g
|
Harmonisert systemkode
42021250000
|
Innvendig høyde
105 mm
|
Intern dybde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|