Verktøysekk
- Gode polstrede skulderremmer
- Vekt: 0,95 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Volum | Maks. Lastekapasitet | Antall innvendige rom | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930243961 1
|
Verktøyryggsekk
|
Lengde
320 mm
|
Bredde
150 mm
|
Høyde
440 mm
|
Volum
10 l
|
Maks. Lastekapasitet
5 kg
|
Antall innvendige rom
1 STK
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
42029219000
|
Materiale
Polyester - PES
|
Produktvekt (per element)
950.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|