½" kraft bitspipesett HEX, lange
Innhold:
1/2" kraft bitspiper: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 og 19 mm
Smidd stål med brunert overflate
- Bitspipelengde: 78 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715900200961 1
|
1/2 kraft bitspipesett HEX 5-19 mm 8 del
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Produktvekt (per element)
1046.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|