½" latmann med leddhåndtak
- Maks belastning for 1/2" 4-kt. er i følge DIN-norm 300Nm. Husk at 4-kt. ikke tåler mer selv om man velger en latmann med langt håndtak.
- 4-kt. - brudd dekkes ikke på garanti
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Håndtaksdiameter | Hodebredde | Hodebredde (vridd) | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Lengde i tommer | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712130101060 1
|
1/2 latmann med leddhåndtak L=365mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Lengde
365 mm
|
Håndtaksdiameter
33 mm
|
Hodebredde
15 mm
|
Hodebredde (vridd)
37 mm
|
Produktvekt (per element)
650.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Lengde i tommer
15 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712130102060 1
|
1/2 latmann med leddhåndtak L=490mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Lengde
490 mm
|
Håndtaksdiameter
35 mm
|
Hodebredde
20 mm
|
Hodebredde (vridd)
37 mm
|
Produktvekt (per element)
878.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Lengde i tommer
20 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712130105961 1
|
1/2 latmann med leddhåndtak L=600mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Lengde
600 mm
|
Håndtaksdiameter
35 mm
|
Hodebredde
20 mm
|
Hodebredde (vridd)
37 mm
|
Produktvekt (per element)
740.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Lengde i tommer
24 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|