Arbeidskrakk, lav
- 5 svingbare hjul (2 er låsbare)
- Justerbar setehøyde
- Skåner rygg, knær og ankler og gir bedre arbeidsstilling
- Min. sittehøyde: 37 cm
- Max. sittehøyde: 50 cm
- Ryggstøtte, art.nr. 0715 93 475 kan bestilles som tilleggsdel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Setediameter | Maks. høyde | Min. høyde | Produktvekt (per element) | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 04 061 1
|
Arbeidskrakk, lav, 37-50cm, med hjul
|
Setediameter
34 cm
|
Maks. høyde
50 cm
|
Min. høyde
37 cm
|
Produktvekt (per element)
6727.000 g
|
Min./maks. høyde
37-50 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|