Kombinøkkel metrisk standard type
Krom-Vanadium
- Forkrommet nøkkel med glanspolert kjeft og ring som tåler høy belastning
- Liten toleranse i nøkkelvidden garanterer et perfekt inngrep
- 12-kantet ring og 15° vinkling av kjeften står optimalt i forhold til håndtaket. Dette reduserer trekkvinkelen
- 15° vinkling av ringenden gir bedre plass til fingrene og nøkkelen går lettere klar av hindringer i trekkvinkelsonen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Ringtykkelse | Bakketykkelse | Bredde på bakker (utvendig) | Utvendig ringdiameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713301360960 1
|
Kombinøkkel 36mm L=410mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Lengde
410 mm
|
Ringtykkelse
18.2 mm
|
Bakketykkelse
13 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
73.6 mm
|
Utvendig ringdiameter
53.4 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
902.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713301380960 1
|
Kombinøkkel 38mm L=430mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 38 mm
|
Lengde
430 mm
|
Ringtykkelse
19 mm
|
Bakketykkelse
14.5 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
76.6 mm
|
Utvendig ringdiameter
56.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
1102.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713301410960 1
|
Kombinøkkel 41mm L=460mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Lengde
460 mm
|
Ringtykkelse
20 mm
|
Bakketykkelse
15.5 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
83.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
61.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
1380.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713301460960 1
|
Kombinøkkel 46mm L=500mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 46 mm
|
Lengde
500 mm
|
Ringtykkelse
21 mm
|
Bakketykkelse
16.2 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
91.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
66.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
1707.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713301500960 1
|
Kombinøkkel 50mm L=540mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 50 mm
|
Lengde
540 mm
|
Ringtykkelse
22.6 mm
|
Bakketykkelse
17.2 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
101.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
73.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
2193.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713301550960 1
|
Kombinøkkel 55mm L=560mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 55 mm
|
Lengde
560 mm
|
Ringtykkelse
28 mm
|
Bakketykkelse
21 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
118 mm
|
Utvendig ringdiameter
86 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
3183.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713301600960 1
|
Kombinøkkel 60mm L=600mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 60 mm
|
Lengde
600 mm
|
Ringtykkelse
30 mm
|
Bakketykkelse
23 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
126 mm
|
Utvendig ringdiameter
93.6 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
3600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|