Leddnøkkelsett 6 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Med 6 stk. Zebra leddnøkler i dimensjonene: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18 og 17x19mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905408961 1
|
Leddnøkkelsett 8-19mm 6 deler 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|