Målebånd
- Plasthus
- Automatisk inntrekk
- Låseknapp
- Dempet endeanslag for båndreturen
- Metallklips for beltefeste
- Med bærehempe
- EU nøyaktighetsklasse ll *
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lengdemåleområde | Båndbredde | Materiale til hus | Nøyaktighetsklasse | Maksimal utstrekning før båndet bøyes (vertikalt) | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maksimal utstrekning før båndet bøyes (horisontalt) | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071464 511061 12
|
Målebånd 3M m.stopp og autoretur B=16mm
|
Maks. lengdemåleområde
3 m
|
Båndbredde
16 mm
|
Materiale til hus
Plast
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 0,5 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Maksimal utstrekning før båndet bøyes (vertikalt)
220 cm
|
Bredde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
90178090000
|
Høyde
59 mm
|
Lengde
63 mm
|
Maksimal utstrekning før båndet bøyes (horisontalt)
140 cm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
104.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071464 512061 8
|
Målebånd 5M m.stopp og autoretur B=19mm
|
Maks. lengdemåleområde
5 m
|
Båndbredde
19 mm
|
Materiale til hus
Plast
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 0,5 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Maksimal utstrekning før båndet bøyes (vertikalt)
360 cm
|
Bredde
29 mm
|
Harmonisert systemkode
90178090000
|
Høyde
66 mm
|
Lengde
70 mm
|
Maksimal utstrekning før båndet bøyes (horisontalt)
175 cm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
207.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Lengde m | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Toleranse mm | ± 0,7 | ± 0,9 | ± 1,3 | ± 1,7 | ± 2,3 |