Magasinskrutrekker m. skralle bits og slire
- Inkludert 12 stk. ¼" bits for alle bransjer
- Rund skrutrekkertange med magnet
- 2-komponent håndtak med ekstremt godt grep
Slire med beltefeste og innlagt magnet for å holde skruer og smådeler, og holdere for tusjer, formannstrekker ol. på begge ender
Innhold:
- PH1, og 2
- PZ2
- RW20
- TX10, 20, 25, og 30
- HEX innv. 6-kt. 4, 5 og 6 mm
- Rett 0,8 x 5,5 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtakbredde | Antall bits | Antall deler | Håndtaklengde | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061361011 961 1
|
Magasinskrutrekker m.skralle bits+slire
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtakbredde
37.5 mm
|
Antall bits
12 STK
|
Antall deler
14 STK
|
Håndtaklengde
147 mm
|
Produktvekt (per element)
358.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|