3/8", ½" og 3/4" momentnøkler 12 til 400 Nm
- Med skala for Nm og lbf.ft
- Fast skrallehode med gjennomgående 4-kt. for momenttiltrekking i begge retninger. (Unntatt 3/4" nøkkelen 0714 720 400 hvor pipetilkoblingen må tas ut og settes inn på motsatt side av nøkkelen for å skru links)
- Med samsvarserklæring i følge BS EN ISO 6789:2003 del 1
- Leveres i 100% resirkulerbar oppbevaringsboks
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | Design | Dreiemomentverdi, hovedskala | Dreiemomentmålenøyaktighet | Egnet for høyrestramming | Egnet for venstrestramming | Lengde | Spaklengde | Håndtaklengde | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Håndtaksdiameter | Skrallehodebredde | ISO | Maks. måleområde for dreiemoment | Maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | Materiale | Materiale til håndtak | Min. måleområde for dreiemoment | Min. måleområde for dreiemoment (tommer) | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Dreiemomentverdi | Standarder | Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | Min./maks. måleområde for dreiemoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714720060961 1
|
Momentnøkkel 3/8 12-60Nm med skralle
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
16.5
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
1 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
314 mm
|
Spaklengde
226 mm
|
Håndtaklengde
167 mm
|
Skrallehodehøyde
18 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
29 mm
|
Håndtaksdiameter
37 mm
|
Skrallehodebredde
35 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Maks. måleområde for dreiemoment
60 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
44 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
12 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
9 lbf.ft
|
Overflate
|
Produktvekt (per element)
630.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
1 Nm
|
Standarder
ISO 6789-1
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
9-44 lbf.ft
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
12-60 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714720100961 1
|
Momentnøkkel 3/8 20-100Nm med skralle
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
17
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
1 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
376 mm
|
Spaklengde
288 mm
|
Håndtaklengde
167 mm
|
Skrallehodehøyde
18 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
29 mm
|
Håndtaksdiameter
37 mm
|
Skrallehodebredde
36 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Maks. måleområde for dreiemoment
100 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
73 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
20 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
15 lbf.ft
|
Overflate
|
Produktvekt (per element)
875.500 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
1 Nm
|
Standarder
ISO 6789-1
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
15-73 lbf.ft
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
20-100 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714720101961 1
|
Momentnøkkel 1/2 20-100Nm med skralle
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
17
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
1 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
388 mm
|
Spaklengde
295 mm
|
Håndtaklengde
167 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
39 mm
|
Håndtaksdiameter
37 mm
|
Skrallehodebredde
45 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Maks. måleområde for dreiemoment
100 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
73 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
20 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
15 lbf.ft
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
913.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Standarder
ISO 6789-1
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
15-73 lbf.ft
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
20-100 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714720200961 1
|
Momentnøkkel 1/2 40-200Nm med skralle
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
18
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
2 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
488 mm
|
Spaklengde
395 mm
|
Håndtaklengde
167 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
39 mm
|
Håndtaksdiameter
37 mm
|
Skrallehodebredde
45 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Maks. måleområde for dreiemoment
200 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
146 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
40 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
30 lbf.ft
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
1202.750 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Standarder
ISO 6789-1
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
30-146 lbf.ft
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
40-200 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714720300961 1
|
Momentnøkkel 1/2 60-300Nm med skralle
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
16
|
Design
Med 60 tenner – 6 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
5 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
571 mm
|
Spaklengde
475 mm
|
Håndtaklengde
167 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
39 mm
|
Håndtaksdiameter
37 mm
|
Skrallehodebredde
50 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Maks. måleområde for dreiemoment
300 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
220 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
60 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
45 lbf.ft
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
1492.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Standarder
ISO 6789-1
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
45-220 lbf.ft
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
60-300 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714720400961 1
|
Momentnøkkel 3/4 80-400Nm med skralle
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
15
|
Design
Med 60 tenner – 6 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
10 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
685 mm
|
Spaklengde
589 mm
|
Håndtaklengde
167 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
47 mm
|
Håndtaksdiameter
37 mm
|
Skrallehodebredde
51 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Maks. måleområde for dreiemoment
400 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
290 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
80 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
60 lbf.ft
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
2700.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Standarder
ISO 6789-1
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
60-290 lbf.ft
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
80-400 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|