3/8", ½" og 3/4" momentnøkler Premium 12 til 400 Nm
- Presisjonsnøkler med nøyaktighet ±3% av innstilt verdi
- Med stor dobbelskala for Nm og lbf.ft, med Nm vindu for rask og presis fininnstilling
- Kun 8 omdr. på håndtak for å justere skalaen fra min til maks. Kun halvparten av de fleste konkurrenter. (12-60 Nm nøkkelen har kun 4,75 omdr. fra min til maks.)
- Ergonomisk 2-komponet, sklisikkert håndtak
- Push / Pull lås på enden av håndtaket sikrer rask, enkel og presis betjening
- Tydelig hørbart- og følbart klikk når innstilt momentverdi oppnås
- Med NFC chip i håndtaket for kontaktløs identifisering, datalagring, slik som salgsdato, serienummer, re-kalibreringsintervaller via tilkobling til Orsy online.
- Fast skrallehode med gjennomgående 4-kt. for momenttiltrekking i begge retninger. (Unntatt 3/4" nøkkelen 0714 720 400 hvor pipetilkoblingen må tas ut og settes inn på motsatt side av nøkkelen for å skru links) Kalibreringsskruen er skjult på en sikker måte under den røde beskyttelseslokket i forkant av skalaen, i tillegg til at dette gir et flott design
- Med kalibreringssertifikat i følge ISO 6789:2017 del 2
- Leveres i 100% resirkulerbar oppbevaringsboks
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | Design | Dreiemomentverdi, hovedskala | Dreiemomentmålenøyaktighet | Egnet for høyrestramming | Egnet for venstrestramming | Lengde | Spaklengde | Håndtaklengde | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Håndtaksdiameter | Skrallehodebredde | ISO | Maks. måleområde for dreiemoment | Maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | Materiale | Materiale til håndtak | Min. måleområde for dreiemoment | Min. måleområde for dreiemoment (tommer) | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Dreiemomentverdi | Dreiemomentverdi, finskala | Min./maks. måleområde for dreiemoment | Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714730060961 1
|
Momentnøkkel Premium 3/8 12-60Nm sertifi
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
4.75
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
5 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
349 mm
|
Spaklengde
250 mm
|
Håndtaklengde
205 mm
|
Skrallehodehøyde
18 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
29 mm
|
Håndtaksdiameter
36 mm
|
Skrallehodebredde
35 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty (ISO 6789-2:2017) German version EN ISO 6789-2:2017
|
Maks. måleområde for dreiemoment
60 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
44 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
12 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
9 lbf.ft
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
750.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Dreiemomentverdi, finskala
0.5 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
12-60 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
9-44 lbf.ft
|
Standarder
ISO 6789-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714730100961 1
|
Momentnøkkel Premium 3/8 20-100Nm sertif
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
8
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
5 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
411 mm
|
Spaklengde
311
|
Håndtaklengde
205 mm
|
Skrallehodehøyde
18 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
29 mm
|
Håndtaksdiameter
36 mm
|
Skrallehodebredde
36 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty (ISO 6789-2:2017) German version EN ISO 6789-2:2017
|
Maks. måleområde for dreiemoment
100 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
73 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
20 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
15 lbf.ft
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
850.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Dreiemomentverdi, finskala
0.5 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
20-100 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
15-73 lbf.ft
|
Standarder
ISO 6789-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714730200961 1
|
Momentnøkkel Premium 1/2 40-200Nm sertif
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
8
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
5 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
524 mm
|
Spaklengde
419 mm
|
Håndtaklengde
205 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
39 mm
|
Håndtaksdiameter
36 mm
|
Skrallehodebredde
45 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty (ISO 6789-2:2017) German version EN ISO 6789-2:2017
|
Maks. måleområde for dreiemoment
200 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
146 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
40 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
30 lbf.ft
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
1150.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Dreiemomentverdi, finskala
1 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
40-200 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
30-146 lbf.ft
|
Standarder
ISO 6789-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714730300961 1
|
Momentnøkkel Premium 1/2 60-300Nm sertif
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
8
|
Design
Med 60 tenner – 6 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
5 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
606 mm
|
Spaklengde
499 mm
|
Håndtaklengde
205 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
39 mm
|
Håndtaksdiameter
36 mm
|
Skrallehodebredde
50 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty (ISO 6789-2:2017) German version EN ISO 6789-2:2017
|
Maks. måleområde for dreiemoment
300 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
220 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
60 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
45 lbf.ft
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Dreiemomentverdi, finskala
1 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
60-300 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
45-220 lbf.ft
|
Standarder
ISO 6789-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714730400961 1
|
Momentnøkkel Premium 3/4 80-400Nm sertif
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
8
|
Design
Med 60 tenner – 6 graders rotasjonsvinkel
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
10 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Lengde
700 mm
|
Spaklengde
593 mm
|
Håndtaklengde
205 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
47 mm
|
Håndtaksdiameter
36 mm
|
Skrallehodebredde
51 mm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty (ISO 6789-2:2017) German version EN ISO 6789-2:2017
|
Maks. måleområde for dreiemoment
400 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
290 lbf.ft
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
80 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
60 lbf.ft
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
2000.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Dreiemomentverdi
|
Dreiemomentverdi, finskala
2 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
80-400 Nm
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
60-290 lbf.ft
|
Standarder
ISO 6789-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|