1/2" kraft bitspipesett HEX 11 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 115 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Smidde kraft bitspiper med brunert overflate
- Med hull for låsepinne eller C-ringer for å feste pipene til forlengere
- Bitspipelengde: 78 mm
Innhold:
- 11 stk. kraft bitspiper: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 og 19 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905215961 1
|
1/2 kraft bitspipesett HEX 11d 2.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
11 STK
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1420.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|