1/2" pipesett 23 deler i stort innlegg Carbon
- Zebra Powerdriv korte 6-kt. piper
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Skralle, forlengere 125/250 mm, universalledd
- 19 stk. 6-kt. piper: 10-22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- Utsparing i innlegg passer til ¼" pipesett fra metallskrin 16 og 32 deler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905202961 1
|
1/2 pipesett korte 6-kt. 23d. 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
23 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
3378.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|