1/4" og 3/8" pipesett 91 deler Carbon
- Zebra Powerdrive korte og lange 6-kt. piper og bitspiper
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
1/4" deler:
- Skralle, forlengere 75/100/250 mm, universalledd
- 11 stk. 6-kt. korte piper: 5-14 mm
- 9 stk. 6-kt. lange piper: 6-14 mm
- 8 stk. Torx bitspiper TX8-40
- 7 stk. Torx piper E4-11
- Overgang: 1/4" 4-kt. ogvergang til 3/8" 4-kt.
3/8" deler:
- Skralle, forlengere 75/125/250 mm, universalledd
- 14 stk. 6-kt. korte piper: 8-19 + 21 og 22 mm
- 14 stk. 6-kt. lange piper: 8-19 + 21 og 22 mm
- 8 stk. Torx bitspiper TX15-50
- 8 stk. Torx piper E5-14
- Overgang: 3/8" 4-kt. til 1/4" 4-kt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905903961 1
|
1/4+3/8 pipesett 91 deler Innlegg 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
91 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
4148.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|