10 mm bitspipesett 47 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Adapter: 3/8" x 10 mm, 1/2" x 10 mm
Bitslengde 30 mm:
- Hulltorx TR20-55
- Innv. 6-kt, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- XZN M5-12
- RIBE RI5-14
- PH2, PH3
Bitslengde 75 mm:
- TX20-55
- XZN M6, M8, M10, M12,
- RIBE RI5, RI6, RI8, RI10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905906961 1
|
10mm bitssett m.3/8+1/2 adap. 47d 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
47 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1437.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|