3/8" pipesett 42 deler Carbon
- Zebra Powerdrive korte og lange 6-kt. piper og bitspiper
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Skralle 175 mm, forlengere 75/250 mm, universalledd
- 14 stk. korte piper: 8-19, 21, 22 mm
- 8 stk. lange piper: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21 mm
- 8 stk. bitspiper for innv. Torx: TX15-50
- 8 stk. piper for utv. Torx: E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Utsparing i innlegg passer til ¼" pipesett fra metallskrin, 16 og 32 deler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905101961 1
|
3/8 pipesett k+l 6-kt.+TX 42d. 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
42 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
2640.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|