VDE 3/8 pipesett med HEX bitspiper 1000V 17 deler
- Pipesett med det mest brukte av 1000V isolert verktøy for el.bil og installatører
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Utsparing i innlegg for ekstrautstyr
Innhold:
- 1 stk. 3/8" skralle 200 mm
- 1 stk. 3/8 forlenger 167 mm
- 6 stk. korte 10 skt. piper: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 19 mm
- 1 stk. bitspiper for HEX: 4, 5, 6, 8 og 10 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905427961 1
|
3/8 Pipesett + HEX 1000V 17 deler 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
17 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Materiale
Etylenvinylacetat (EVA)
|
Produktvekt (per element)
1236.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|