¾" pipesett, 15 deler
- DIN 3129
Innhold: 15 deler
- 1 stk. skralle
- 2 stk. forlengere, 200/395 mm
- 1 stk. kardangledd
- 1 stk. T-håndtak
- 10 stk. 6-kt. piper: NV22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 og 50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096514 15 061 1
|
3/4 pipesett 6-kt. 10 piper 22-50mm 15d
|
Antall deler i sortiment/sett
15 STK
|
Bredde
570 mm
|
Dybde
180 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
76 mm
|
Produktvekt (per element)
13387.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
570 x 76 x 180 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|