½" pipesett, 6-kt. piper tommer, 21 deler
Innhold: 21 deler
- 1 stk. Skralle 250mm
- 2 stk. forlengere 125/250mm
- 1 stk. universalledd
- 17 stk. tommepiper NV 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16 og 1-1/4"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096513 21 061 1
|
1/2 pipesett 6-kt. 3/8-1.1/4 21 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
21 STK
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
4958.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
405 x 50 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|