Bakvegg for RW7.1 arbeidsbenk, systemstørrelse 12.8
- For enkel montering av opphengskroker til verktøy, maskiner og utstyr.
- Hullplate med 4-kt. hull 10x10 mm
- Svart RAL 9005
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for verkstedtralle | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962646300961 1
|
Bakvegg f. arbeidsbenk/vogn RW7.1 12.8
|
Egnet for verkstedtralle
RW 7.1
|
Bredde
1200 mm
|
Høyde
570 mm
|
Dybde
|
Farge
RAL 9005, strukturert
|
Produktvekt (per element)
9 kg
|
Lengde
46 mm
|
Materiale
Stålplate
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|