Bakvegg høy for Basic 8.4 (systemstørrelse 8.4)
- For enkel montering av opphengskroker til verktøy, maskiner og utstyr.
- Hullplate med 4-kt. hull 10x10 mm
- Utvendige mål: B: 588, H: 681, Tykkelse: 33 mm
- Verkstedsvart RAL 9017
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for verkstedtralle | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962646012961 1
|
Bakvegg høy for verktøyvogn Basic 8.4
|
Egnet for verkstedtralle
Basic 8.4
|
Bredde
588 mm
|
Høyde
681 mm
|
Dybde
33 mm
|
Farge
RAL 9017
|
Produktvekt (per element)
7.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|