Toppboks WE3 (XXL) Rød RAL 3020 Systemstørrelse 12.8 med gummimatte
- Toppboks leveres tom, uten verktøy
- Skuffene har plass til 3 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, snudd dybdeveis og lagt i bredden.
- Høy total lastekapasitet - 135 kg
- Skuffeskinner med kulelagre og fullt uttrekk, lastekapasitet 45 kg/skuff
- Sentrallås med nøkler i tillegg til lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff som hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting
- Alle 3 skuffer kan åpnes samtidig som betyr at toppboksen må skrus fast med medfølgende skruer hvis den plasseres oppå verktøyvogn 0962639400. Da unngår man at enheten tar overbalanse og velter.
- Utvendige mål inkl. håndtak: BxDxH - 1115x550x354 mm
- Pulverlakkert rød skuffeseksjon i RAL 3020 med svarte skuffer
- Vekt: 47,3 kg
Skuffemål BxDxH tilpasset Würth verktøyinnlegg med Carbon overflate og Orsy systembokser:
- 3 stk. 1006x463x64 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall ruller | Overflate | Antall skuffer | Materiale | Uttrekkingstype | Lastekapasitet | Lastekapasitet til skuff | Materiale til benkeplate | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Skuffeutforming | Antall dører | Antall hyller | Rulldesign | Farge på skuff | Egnet for verkstedtralle | Lengde | Lengde x bredde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962639500961 1
|
Toppboks WE3 rød RAL3020 gummimatte 8.12
|
Farge
RAL 3020-liknendeRAL 9005, strukturert
|
Antall ruller
|
Overflate
|
Antall skuffer
|
Materiale
Stålplate
|
Uttrekkingstype
Full forlengelse
|
Lastekapasitet
|
Lastekapasitet til skuff
|
Materiale til benkeplate
|
Bredde
550 mm
|
Dybde
|
Høyde
353.75 mm
|
Produktvekt (per element)
49 kg
|
Skuffeutforming
3 drawers, W 1009 x D 464 x H 65 mm
|
Antall dører
|
Antall hyller
|
Rulldesign
|
Farge på skuff
|
Egnet for verkstedtralle
WE 12.8
|
Lengde
1115 mm
|
Lengde x bredde
1115 x 550 mm
|
Lengde x bredde x høyde
1115 x 550 x 353,75 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962639400961 1
|
Verktøyvogn WE7 rød RAL3020 gummim. 8.12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962639403961 1
|
Verktøyvogn WE7 grå RAL7016 gummim. 8.12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962639404961 1
|
Verktøyvogn WE7 rød RAL3020 treplat 8.12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962639407961 1
|
Verktøyvogn WE7 grå RAL7016 treplat 8.12
|
Forp/Min.best.
1
|