Arbeidsbenk RW7.1 Rød RAL 3020 Systemstørrelse 12.8 og 8.8
- Verktøyvognen leveres tom, uten verktøy
- Skuff nr. 1 har plass til 3 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, snudd dybdeveis og lagt i bredden.
- Skuff nr. 2 til 5 har plass til 2 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, snudd dybdeveis og lagt i bredden, i hver skuff
- Skuff nr. 6 og 7 er dype 8.8 skuffer
- Stort sideskap med 1 flyttbar hylle
- Stor solid topplate / arbeidsplate i 18 mm tykk Multiplex med overheng som gir større arbeidsflate
- Høy total lastekapasitet - 450 kg
- Skuffeskinner med kulelagre og fullt uttrekk, lastekapasitet 45 kg/skuff
- Sentrallås med nøkler i tillegg til lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna
- Uttrekkssperre for skuffer hindrer åpning av flere skuffer samtidig. Man unngår dermed overbalanse og velting av vogna
- 2 faste- og 2 svingbare hjul med lås/brems, Ø 125 mm
- Utvendige mål inkl. håndtak: BxDxH - 1200x555x1024 mm
- Pulverlakkert rød vogn i RAL 3020 med svarte skuffer
Skuffemål BxDxH tilpasset Würth verktøyinnlegg med Carbon overflate og Orsy systembokser:
- 1 stk. 1006x463x64 mm
- 4 stk. 671x463x64 mm
- 2 stk. 671x463x144 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall ruller | Overflate | Antall skuffer | Materiale | Uttrekkingstype | Lastekapasitet | Lastekapasitet til skuff | Materiale til benkeplate | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Skuffeutforming | Antall dører | Antall hyller | Rulldesign | Farge på skuff | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962639200961 1
|
Verktøyvogn RW7.1 Rød RAL3020 8.12 & 8.8
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Antall ruller
4 STK
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Antall skuffer
7 STK
|
Materiale
Stålplate
|
Uttrekkingstype
Full forlengelse
|
Lastekapasitet
450 kg
|
Lastekapasitet til skuff
45 kg
|
Materiale til benkeplate
Multiplekset bøk
|
Bredde
1200 mm
|
Dybde
555 mm
|
Høyde
1024 mm
|
Produktvekt (per element)
116 kg
|
Skuffeutforming
|
Antall dører
1 STK
|
Antall hyller
1 STK
|
Rulldesign
|
Farge på skuff
RAL 9005, structured
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
1200 x 555 x 1024 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|