T-håndtak Torx skrutrekkersett TX10 - 40, 6 deler Carbon
- Zebra skrutrekkere med 2-komponent T-håndtak med bedre grep
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- TX10, 15, 20, 25, 30 og 40
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dybde | Produktvekt (per element) | Høyde | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905521961 1
|
T-skrutrekkersett Torx 10-40 4.4.1
|
Dybde
335 mm
|
Produktvekt (per element)
747.000 g
|
Høyde
38 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|