Seegerringstangsett 90° vinkel 4 deler Carbon
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- 2 tenger med 90° vinkel for innvendige ringer Ø:12-25 og 10-60 mm
- 2 tenger med 90° vinkel for utvendige ringer Ø:10-25 og 19-60 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905604961 1
|
Seegerringtangsett 90gr.10-60 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
747.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|