Blåsepistol med softgrep, standard
- Med sklisikkert, slitesterkt 2-komponent grep
- Forbedret grep, gir mer presis trinnløs regulering av luftmengden
- Lett og robust konstruksjon
- Stor luftgjennomgang, 500 l/min v. 6,3 bar
- Støynivå: 94 dB ved 6,3 bar
- R1/4" tilkoblingsgjenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Rørlengde | Luftforbruk | Lydtrykknivå | Pneumatisk kobling | Vekt | Maks. driftstrykk | Materiale | Dysehulldiameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Luftforbruksbetingelser | Maks. arbeidslengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Farge | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07149231 961 1
|
Blåsepistol standard vinklet Soft L=80
|
Design
Vinklet rør
|
Rørlengde
90 mm
|
Luftforbruk
500 l/min
|
Lydtrykknivå
94 dB
|
Pneumatisk kobling
1/4-tommers hunngjenge
|
Vekt
130 g
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Dysehulldiameter
3.5 mm
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Lengde
260 mm
|
Luftforbruksbetingelser
Ved 6 bar
|
Maks. arbeidslengde
73 mm
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
126.000 g
|
Farge
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|