Vinkelnøkkelsett HEX lange i tommer
- Med praktisk plastholder
Kulehode i den lange enden tillater vinkling inntil 15°
Innhold 13 nøkler:
Dimensjoner: 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" og 3/8"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Kort legmål | Langt legmål | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Antall deler i sortiment/sett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071550 012990 1
|
HEX vinkelnøkkelsett m.kuleh.0,05-3/8
|
Lengde
|
Kort legmål
|
Langt legmål
|
Materiale
|
Overflate
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Antall deler i sortiment/sett
13
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|