Blindnagler ISO 15977 Alu/Stål
Standard nagle etter ISO 15977
- Sterk og sikker forbindelse
- Ingen etterbearbeiding
- Gir mulighet til å montere sammen store plater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodetype | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min. klemområde | Strekkbruddbelastning | Dordiameter | Lengde | Borhulldiameter | Nominell diameter | Skjærbruddbelastning | Materiale til dor | Min. borehulldiameter | Maks. klemområde | Hylseoverflaten | ISO | Doroverflate | Maks. borehulldiameter | Materiale til hylse | Hodehøyde | Hodediameter | Standarder | Min./maks. borehulldiameter | Nominell diameter x lengde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
093732 16 003 500
|
Bnagle 3,2x16 Al/St (11,5-13,5) hode 6,5
|
Hodetype
Flatt hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
76161000990
|
Produktvekt (per element)
1.240 g
|
Min. klemområde
8 mm
|
Strekkbruddbelastning
980 N
|
Dordiameter
2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Borhulldiameter
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Skjærbruddbelastning
780 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Min. borehulldiameter
|
Maks. klemområde
12 mm
|
Hylseoverflaten
|
ISO
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. borehulldiameter
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Standarder
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® Blindnagletang komplett. For nagledimensjoner 3,0 - 6,4mm art.nr 0949 610.
Bruksområder
- Ventilasjon
- Beholdere
- VVS arbeider
- Auto
Tekniske data
- Naglekropp: Aluminium, AlMg2,5
- Trekkstift: Stål, elektrolytisk forsinket(A2K)
- Nagletype: Panhode