Regnjakke
- Vind og vanntett regnjakke
- Lengre utgave i jakkeryggen
- Elastikk i mansjetten holder vann ute
- To sidelommer m trykknapplukking
- Hette i kragen
PU belagt 100 % polyester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | EN-standard | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M009049000090 1
|
Regnjakke gul. Str S
|
Farge
Gul
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Kan vaskes ved
40 °C
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
Do not dry in drum dryer
Do not iron
Do not dry-clean
|
EN-standard
20471
343
|
Produktvekt (per element)
501.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)