Drillholder, stor
- Plass til bitsholder, bits og skrujern
- Festestropp for å holde verktøyet på plass.
- Materiale: Lær og nylon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | For stroppbredde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Maks. Lastekapasitet | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930228961 1
|
Drill holder, stor, for belte
|
For stroppbredde
70 mm
|
Materiale
Polyester/leather
|
Farge
Svart
Grå
|
Produktvekt (per element)
169.000 g
|
Maks. Lastekapasitet
4 kg
|
Bredde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Høyde
290 mm
|
Lengde
170 mm
|
Vekt
190 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|