Dispenser Stamcoll N55
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Bredde | Lengde | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892700133990 12
|
Stamisol N55 lim dispenser 750ml
|
Materiale
Plast
|
Bredde
7 cm
|
Lengde
21 cm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
39231000900
|
Produktvekt (per element)
75.667 g
|
Vekt av innhold
0 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bredde: 7cm
- Lengde: 21cm