Fugemasse Profug
- Elastisk fugemasse for bygg, fasader, dør- og vindus montering
- God heft på betong, murstein, tre, aluminium, hard PVC m.m.
- Overmalbar
- UV-bestandig
- Shore A: 26
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Bevegelsesfuger innen bygningsindustrien.
- Fuger ved dører, vinduer (tre, aluminium, hard PVC).
- Brukes på steder hvor overmalbarhet er ønskelig
Tekniske data
- Inneholder ikke løsemidler, isocyanater, halogener, syrer, PVC eller silikon
- Inneholder ikke ammoniakk
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Basis: MS-polymer
- Hinnedannelse: Ca. 10 min.
- Herdetid: 2-3 mm. pr døgn ved 23 °C og 50 % RF
- Hardhet Shore A: 26
- Brukstemperatur: +5 °C til +40 °C
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C
- Lagringstid: 12 mnd. i uåpnet emballasje på tørt og kjølig sted
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)