Stamcoll AS - Lim
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Gjennomherdehastighet | Min. herdetid | Betingelser for fullstendig herding | Innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. herdetid | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Gjennomherdehastighet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. herdetid | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Kjemisk base
MS-hybridpolymer
|
Farge
Svart
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Min. herdetid
0 s
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Innhold
310 ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
9 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. herdetid
0 s
|
Maks. overflatetemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
476.000 g
|
Tetthet
1.38 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
428 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +90 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
9 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. herdetid
0-0 s
|
Tetthet/betingelser
1,38 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Kjemisk basis: MS Hybrid polymer
- Farge: Svart
- Densitet: 1,28g/cm³ ved 23°C, 50% relativ luftfuktighet
- Herdetid: 2mm/ døgn ved 23°C, 50% relativ luftfuktighet
- Max/min tepperatur: -40°C til +90°C
- Holdbarhet: 9 månader fra produksjonsdato
- Inneholder: 310ml
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)