Stamcoll N55 5liter
Varmebestandig kontaktlim for liming av Stamisol diffusjonsmembraner og Stamisol tilbehør på treverk, metall, stål, betong og murpuss. Passer også til liming av myk PVC, lær, tekstiler, etc. til tre, metall, glass, bakelitt, polyester, etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Gjennomherdehastighet | Min. herdetid | Innhold | Motstandsdyktighet mot | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. herdetid | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Min./maks. herdetid | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893700132990 1
|
Stamisol lim Stamcoll N55 5l
|
Kjemisk base
Nitrilgummi
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Gjennomherdehastighet
0 m/s
|
Min. herdetid
3 d
|
Innhold
5 l
|
Motstandsdyktighet mot
Fortynnet syre og alkalier
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
I forseglede originale beholdere, ikke under 5 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. herdetid
7 d
|
Maks. overflatetemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
5280.000 g
|
Tetthet
0.95 kg/l
|
Vekt av innhold
4.5 kg
|
Min./maks. herdetid
3-7 d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / i forseglede originale beholdere, ikke under 5 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Påføring: Overflaten som skal limes, skal være fri for støv, oljer, fett og spor av løsningsmidler.
"Våt" liming: Rør om limet. Påfør lim på en av overflatene (i tykkelsen av en finger), fordel limet utover flaten i sirkler med en pensel. Trykk umiddelbart sammen. Passer til liming av Stamisol tilbehør som beslag for skorsteiner og ventilasjonsrør på Stamisol diffusjonsmembraner.
Kontaktliming: Rør om limet. Påfør lim på begge overflater, fordel limet utover flaten i sirkler med en pensel og la limet lufttørke(fingerprøve), trykk deretter sammen. Egnet for liming av Stamisol mansjetter på Stamisol diffusjonsmembraner.
Forbruk: Ca. 250 g/m²
OBS/Advarsel
- Følsom for frost, må ikke lagres under +5°C
Tekniske data
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)