Stamcoll SAFE
For innendørs og utendørs bruk
- En-komponent lim av høy kvalitet
- God vedheft på de fleste underlag
- Høy aldrings- og UV-motstand
- Gunstig for skjøter med periodisk belastning
- Overmalbar
- Reagerer ikke med metaller
- Permanent elastisk etter herding
- Silikon- og løsemiddelfri
- GEV-klassifisert i henhold til kriteriene til GEV i EMICODE-klassen EC1 PLUS
- Konstant og vedvarende vanntrykk bør unngås
Våre anbefalinger er basert på våre egne erfaringer og tester. Stedlige tester anbefales generelt alltid før bruk!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Min. herdetid | Min. huddannelsestid | Betingelser for huddannelsestid | Innhold | Beholder | Betingelser for innledende kraft | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. herdetid | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. herdetid | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893700135990 20
|
Stamcoll safe patron 310ml
|
Kjemisk base
MS-hybridpolymer
|
Farge
Svart
|
Min. herdetid
25 min
|
Min. huddannelsestid
25 min
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Innhold
310 ml
|
Beholder
Patron
|
Betingelser for innledende kraft
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. herdetid
30 min
|
Maks. overflatetemperatur
5 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
500.500 g
|
Tetthet
1.44 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
440 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,44 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. herdetid
25-30 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- GEV-klassifisert i henhold til kriteriene til GEV i EMICODE-klassen EC1 PLUS
- Innhold: 310 ml
- Silikon- og løsemiddelfri
- Basis: Silan-terminerte polymerer
- Farge: Sort
- Hinnedannelse ved +23 °C/50 % r.f.: Ca. 25 min.
- Herdetid ved +20° C /RF 50%/2,5mm: 48 h
- Temperaturbestandighet: -40° C til +100° C
- Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30° C
- Lagringstid ved +15 °C til +25° C: 1 år
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)