Strukturmasse Kleb og tett kombi grå
- Overlakkerbar vått i vått og opptil 5 dager etter påføring
- Optimal materialhardhet minimerer sprekkdannelse i lakken forårsaket av vibrasjon og rykkbelastning
- Tetting av falser og skjøter i motorrom, bagasjerom, gulv, hjulkasser etc.
- Meget god heft til metall, lakk, grunning, og enkelte plasttyper.
- Fri for isocyanat og silikon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Shore A-hardhet | Ultrafiolettresistens | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Løsemiddelfri | Isocyanatfri | Bearbeidelsesbetingelser | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Betingelser for volumendring | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Forlengelse ved brudd | Gjennomherdehastighet | Harmonisert systemkode | Lavt utslipp | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Maks. volumendring | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. huddannelsestid | Min. temperaturbestandighet | Motstandsdyktighet mot | PVC-fri | Produktvekt (per element) | Tetthet | Type herding | Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser | Maks. volumendring/betingelser | Min. huddannelsestid / forhold | Min./maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893236120086 12
|
Kleb og tett kombi grå 310 ml
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Hybridpolymer
|
Farge
Grå
|
Shore A-hardhet
50
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
15 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Isocyanatfri
Ja
|
Bearbeidelsesbetingelser
fast overflate, tørr, fri for støv og fett
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
140
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
etter 16 timer
|
Betingelser for volumendring
Testing av tetningsmidler for bygninger: fastsettelse av volumendring etter termisk belastning: dryppe- og veiemetode
|
Egnet for bruk med matprodukter
Nei
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Forlengelse ved brudd
140 %
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Harmonisert systemkode
32141010000
|
Lavt utslipp
Nei
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
+80 °C
|
Maks. volumendring
2 %
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Min. huddannelsestid
20 min
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
PVC-fri
Ja
|
Produktvekt (per element)
560.000 g
|
Tetthet
1.61 g/cm³
|
Type herding
Luftfuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-40 til +80 °C / etter 16 timer
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
5 til 30 °C / fast overflate, tørr, fri for støv og fett
|
Maks. volumendring/betingelser
2 % / i henhold til DIN 52451
|
Min. huddannelsestid / forhold
20 min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +80 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
15 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett
- Egne forsøk anbefales på overflater av PE, PP, PS, PC, PMMA, PTFE
Råstoffbasis | 1-POP blandet polymer |
Spesifikk vekt | 1,63 kg/l |
Volumendring (DIN 52451) | <2% |
Overflatetørr* | ca. 20 min. |
Herdetid* | 3 mm / 24 timer |
Hardhet shore A | 50 |
Bruddelastisitet | 140% |
Strekkfasthet | 2,3 N/mm2 |
Bruddstyrke (før sprekk) | 10 N/mm2 |
Temperaturbestandighet | -40oC til +80o 16 timer ved +120oC 4 timer ved +140oC |
Motstandsdyktig mot | Sjø- og kalkvann, vannholdige tensidoppløsninger, UV |
Lagringstid | 15 mnd. |
Lagringstemperatur | +5oC til + 25oC |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089010061 038 6
|
Primer for metall 250ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891236 061 12
|
Flat dyse med styrepinne
|
Forp/Min.best.
12
|
Artikkelnummer
0891660 061 25
|
Justerbar vingedyse
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0703891310961 1
|
Juniorfix, 310ml patroner
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)