Monteringspasta for eksospotte
- Sveising er unødvendig
- Blir hard som metall av varmen i eksosanlegget
- Temperaturbestandig opp til ca. 700 °C
- Varig solid tetting
- Tåler støt og vibrasjoner
- Ingen rustavleiring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturbestandighet | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100023038 12
|
Monteringspasta for eksos tube 140 g
|
Vekt av innhold
140 g
|
Farge
Mørkegrå
|
Kjemisk base
Natriumsilikat
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. temperaturbestandighet
700 °C
|
Tetthet
1.68 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 25 °C
|
Innhold
81.4 ml
|
Produktvekt (per element)
153.000 g
|
Tetthet/betingelser
1,68 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 10 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)