Tekniske data, flenstetting/ rørtetting
Bruksområder
Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer, i elektro- og elektronikkbransjen.
Anmerkning
Disse produktene skal påføres delene i flytende form og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100% forbindelse oppnås.
Bruksanvisning
Produktet påføres jevnt på tørt, fett- og støvfritt underlag. Jo renere underlag, dess bedre heft. Disse produktene herder anaerob, d.v.s. at de herder kun der hvor de ikke er i forbindelse med luft. Av den grunn er emballasjen fyllt kun 3/4. Herdehastigheten vil påvirkes av de katalytiske egenskapene ved metallet samt spaltebredden. Jo mer “passivt” et metall er, og jo tykkere spaltbredde, dess langsommere herder stoffet.
Passive metaller: Nikkel, sink, tinn, aluminium med lavt Cu/Mn-gehalt, rustfritt og høyverdig stål, oksid- eller kromatbelegg, plast, glass og keramikk.
Aktive metaller: Stål, messing, bronse, kobber og aluminium. Til avfetting anbefales Würth Uni-rens Art.nr. 0890 108.
OBS: Følgende plastkvaliteter kan angripes ved lengre tids påvirkning: ABS, SAN, PVC, Polysulfon, Polykarbonat, Polystyren og lakkerte overflater.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Tekniske data